Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Tight Power Damen, marine, 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri Tight Power Damen, marine, 44
Capri Tight Power Damen, marine, 44
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121096
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121096
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Kleines Schlüsselfach im Komfort-Bund
  • Komfortabler, extra breiter Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
6776D
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
marine
Größe:
44
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.