Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Tight Power Damen, mintgrün, 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri Tight Power Damen, mintgrün, 34
Capri Tight Power Damen, mintgrün, 34
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121102
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121102
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Kleines Schlüsselfach im Komfort-Bund
  • Komfortabler, extra breiter Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
6776D
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Damen
Farbe:
mintgrün
Größe:
34
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.