Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Tight Power, schwarz, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri Tight Power, schwarz, 164
Capri Tight Power, schwarz, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121195
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121195
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Elastischer Bund mit JAKO Branding
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
6776
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
164
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.