Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Tight Power, marine, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri Tight Power, marine, 140
Capri Tight Power, marine, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121218
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121218
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Elastischer Bund mit JAKO Branding
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
6776
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey
Material 2:
82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
marine
Größe:
140
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.