Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Tight Power, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter Tight Power, schwarz, L
Winter Tight Power, schwarz, L
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121874
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121874
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Weiche Innenseite durch leicht angerautes Material
  • Elastischer Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
8378
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey-Brush
Material 2:
92 % Polyester (recycelt), 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
L
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.