Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Tight Power, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter Tight Power, schwarz, XL
Winter Tight Power, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4067633121881
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633121881
  • Seitliche Einschubtasche rechts 
  • Seiteneinsatz in Wabenstruktur
  • Weiche Innenseite durch leicht angerautes Material
  • Elastischer Bund
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
8378
Material 1:
Polyester-Stretch-Jersey-Brush
Material 2:
92 % Polyester (recycelt), 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.