| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4067633121973 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067633121973 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Seitliche Einschubtasche rechts
- Seiteneinsatz in Wabenstruktur
- Weiche Innenseite durch leicht angerautes Material
- Komfortabler, extra breiter Bund
- Kleines Schlüsselfach im Komfort-Bund
- Flatlock-Nähte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 8378D | Material 1: | Polyester-Stretch-Jersey-Brush | Material 2: | 92 % Polyester (recycelt), 8 % Elasthan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Herkunftsland: | PK | Geschlecht: | Damen | Farbe: | schwarz | Größe: | 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |