| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4067633122093 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4067633122093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Seitliche Einschubtasche rechts
- Elastischer Bund mit JAKO Branding
- Flatlock-Nähte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 8576 | Material 1: | Polyester-Stretch-Jersey | Material 2: | 82 % Polyester (recycelt), 18 % Elastane | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Herkunftsland: | PK | Geschlecht: | Kinder | Farbe: | marine | Größe: | 128 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (kinder) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |