Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve Organic, royal, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longsleeve Organic, royal, 5XL
Longsleeve Organic, royal, 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-4067633123199
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633123199
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • 60 °C waschbar
  • Rundhalskragen mit Rippeinsatz
  • Verstärkte Schulternähte
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C6420
Material 1:
Single-Jersey
Material 2:
100 % Baumwolle (Bio)
Material 3:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
royal
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.