Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sporttasche Iconic, schwarz, L (ca. 62 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sporttasche Iconic, schwarz, L (ca. 62 Liter)
Sporttasche Iconic, schwarz, L (ca. 62 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4067633125452
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067633125452
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
jako sporttasche
sporttasche
  • Bambini 45 x 24 x 26 cm (LxBxH)
  • Junior 55 x 27 x 29 cm (LxBxH)
  • Senior 65 x 30 x 32 cm (LxBxH)
  • Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
  • Reißverschlussfach auf der linken Seite
  • Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss
  • Verstellbarer Schultertragegurt
Weitere Informationen:
Modell:
1924
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
L (ca. 62 Liter)
Weitere Suchbegriffe: sporttasche l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.