Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Powerline Supergrip+ Flex HN, schwarz/rot/weiß, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Powerline Supergrip+ Flex HN, schwarz/rot/weiß, 10
Kempa Powerline Supergrip+ Flex HN, schwarz/rot/weiß, 10
Artikel-Nr.:
     6906-4099803000009
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101132501
EAN/GTIN:
     4099803000009
HAFTSCHAUM:
- SUPERGRIP+-Schaum sorgt dank neuer Haftschaumformel und integrierten „High-Grip-Elementen" für ultimativen GRIP bei allen Wetterbedingungen
- ABSOLUTGRIP-Latex im unteren Bereich der Handfläche und dem Daumen sorgt für gute Abriebfestigkeit, verbesserte Dämpfung und hervorragenden Grip
SCHNITT:
- Halb negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- AIRPRENE: Trägermaterial für optimale Atmungsaktivität und Tragekomfort
VERSCHLUSS:
- DUAL FIX SYSTEM: innovatives Verschlusssystem sorgt für optimale Fixierung und maximale Flexibilität des Handgelenks
FEATURES:
- REBOUND ZONE sorgt für maximale Flexibilität und optimales Fausten
- ULTIMATE CONTACT: Wrap-Konstruktion für maximalen Grip in allen Fangsituationen
- FLEX CUT: innovative Schaumkonstruktion sorgt für maximale Flexibilität
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/weiß
Größe:
10
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,28
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.