Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 9.5
Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 9.5
Artikel-Nr.:
     6906-4099803020878
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101130801
EAN/GTIN:
     4099803020878
HAFTSCHAUM:
- Exklusiver SUPERSOFT-Latex
SCHNITT:
- Halb negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- atmungsaktiver und angenehmer Textilstoff
VERSCHLUSS:
- Umlaufende Latexlasche und Vollbandage für gute Handgelenkfixierung
FEATURES:
- geprägte REBOUND ZONE sorgt für Flexibilität und optimales Fausten
Material: Latex: 64%; Polyester: 24%; Nylon: 7%; Polyurethan: 5%

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/weiß
Größe:
9.5
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,28
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.