Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa uhlsport Supersoft HN Flex Frame, schwarz/fluo gelb, 8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa uhlsport Supersoft HN Flex Frame, schwarz/fluo gelb, 8.5
Kempa uhlsport Supersoft HN Flex Frame, schwarz/fluo gelb, 8.5
Artikel-Nr.:
     6906-4099803083842
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101135201
EAN/GTIN:
     4099803083842
HAFTSCHAUM:
- Exklusiver SUPERSOFT-Latex
SCHNITT:
- Halb negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- Atmungsaktiver und angenehmer Textilstoff
VERSCHLUSS:
- Umlaufende Latexlasche und Vollbandage für gute Handgelenkfixierung
FEATURES:
- Geprägte REBOUND ZONE sorgt für Flexibilität und optimales Fausten
FRAME:
- FLEX-FRAME-Technologie zur optimalen Fingerstabilisierung ohne Einschränkung der Fangbeweglichkeit
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/fluo gelb
Größe:
8.5
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,17
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.