Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Comfort Absolutgrip HN, schwarz, 8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Comfort Absolutgrip HN, schwarz, 8.5
Kempa Comfort Absolutgrip HN, schwarz, 8.5
Artikel-Nr.:
     6906-4099803091953
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101134901
EAN/GTIN:
     4099803091953
HAFTSCHAUM:
- Patentierter ABSOLUTGRIP für verbesserte Dämpfung und hervorragenden Grip bei allen Wetterbedingungen
SCHNITT:
- Halb Negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- Neopren für optimalen Tragekomfort und Flexibilität
VERSCHLUSS:
- DUAL FIX SYSTEM: innovatives Verschlusssystem sorgt für optimale Fixierung und maximale Flexibilität des Handgelenks
FEATURES:
- Geprägte REBOUND ZONE sorgt für Flexibilität und optimales Fausten
- FLEX ENTRY: elastischer Einschlupf sorgt für maximale Flexibilität und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
8.5
Ursprungsland:
Tunisia
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,17
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.