Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10
Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10
Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10
Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10
Kempa Kourtfly, weiß/blau, 10
Artikel-Nr.:
     6906-4099803096675
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200867201
EAN/GTIN:
     4099803096675
Sohle Soles by Michelin: Inspiriert von Michelin Rennsportreifen sorgt die speziell entwickelte nicht abfärbende Gummimischung mit integriertem Wabenprofil für maximale Kontrolle – in jeder Situation. Re-Action Zone: Sicherer Halt bei schnellen Richtungswechseln und dynamischen Drehbewegungen. Die Re-Action Zone wurde entwickelt, um dich bei agilen und explosiven Bewegungen bestmöglich zu unterstützen. Ergonomic Shape: Der Fersenbereich des Schuhs ist in seiner Form an dein natürliches Abrollverhalten angepasst, wodurch der Schuh deine Kraft ideal auf den Hallenboden überträgt. Protection Zone: Die Protection Zone im Vorfußbereich schützt dich und deinen Schuh und sorgt so für eine bessere Haftung. Außerdem bietet sie dir auch in extremer Schräglage sicheren Halt am Boden.
Zwischensohle Torsion System: Ganz gleich ob beim Absprung, in der Luft oder bei der Landung – unsere neu entwickelte Mittelfußstütze sorgt für maximale Stabilität. K-PWR: Höchste Performance dank K
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/blau
Größe:
10
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
64029993
Gewicht in kg:
0,85
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.