Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuhe rubber Clog ESD, Farbe weiß, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-5300-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-38
EAN/GTIN:
     4042035974341
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Nach EN ISO 20347:2012, OB A, FO SRC ∙ ESD-gerecht nach DIN EN 61340 ∙ Obermaterial aus perforiertem Glattleder ∙ Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen ∙ PU-Zwischensohle ∙ Rutschhemmende Gummi-Laufsohle nach DIN 4843, Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 ∙ Deckfleck Leder
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
0B
Obermaterial:
perforiertes Glattleder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 35,75*
€ 47,42*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 52,85*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 53,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 41,06*
€ 54,12*
Lager 6922
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 66,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-37
ab € 34,01*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 36,07*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,77*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,93*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,69*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,95*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,99*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.