| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9340 132 AF Herst.-Nr.: 9340 132 AF EAN/GTIN: 4260068694146 |
| |
|
| | |
| Sichtscheibe nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ? Sehr sportliches Design ? Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz ? Klemmbügel mit integriertem, verstellbaren Brillenband ? Rundum sehr dicht abschließend ? Problemlos austauschbare Polycarbonat - Scheibe mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | Schweißerschutzstufe 2 / beschlagfrei WE2/AF/UV | Scheibenfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Augenschutzbrillen |
| | |
| |