| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-9590 166 Herst.-Nr.: 9590 166 EAN/GTIN: 4260068695365 |
| |
|
| | |
| Sichtscheibe nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ? Extrem robuste Vollsichtbrille mit hervorragenden Sicherheits- und Trageeigenschaften durch Verwendung harter (umschließt die Sichtscheibe) und weicher (am Gesicht anliegend) Kunststoffmaterialien ? Mit drehbarer Kopfbandbefestigung ? Ausgewogenes Klima im Brilleninnenraum durch großzügige Lüftungskanäle ? Beschlagfrei und kratzresistent durch Antifog-Plus Beschichtung (AFP) ? Polycarbonat-Scheiben mit 100%igem UV-Schutz Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Scheiben-Beschichtung: | beschlagfrei (Anti-Frog-Plus) / kratzrestistent AFP/AS/UV | Scheibenfarbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille infield klar, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Vollsichtschutzbrillen, Vollsicht-Schutzbrillen |
| | |
| |