| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-C762933.46 Herst.-Nr.: C762933.46 EAN/GTIN: 8713197038696 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC ∙ Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlmittelsohle ∙ Fußbett mit extra viel Raum im Zehenbereich ∙ Temperaturisolierung bis -20 °C ∙ Dunlop - Rotes antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter ohne Naht ∙ Mit Dunlop Premium Einlegesohle ∙ Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan ∙ SRC zertifiziert ∙ Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle ∙ Leicht und strapazierfähig ∙ Antistatisch ∙ Farbe grün Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Obermaterial: | geschäumtes Polyurethan | Farbe: | grün | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Winterstiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,26* | € 77,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,51* | € 77,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,96* | € 84,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,02* | € 86,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,89* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|