Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPERE, Bodenmarkierungs-Set, Markiergerät,, 12 Dosen Markierfarbe weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6922-10250-D57-630000001+630101001
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkierungs-Set, best. aus Markiergerät mit Zubehör und 12 Dosen Markierfarbe weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,800 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
40,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
EU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 250,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 290,47*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 255,84*
€ 311,33*
10 Tage
100
€ 4,90*
ab € 288,08*
€ 350,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 250,46*
€ 298,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 249,92*
€ 297,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 232,24*
€ 276,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,79*
€ 255,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 205,96*
€ 245,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,54*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11390
ab € 238,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.