Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPERE, Bodenmarkierfarbe, weiß,, Doseninhalt 500 ml, VE mit 12 Dosen


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6922-10250-D57-630101001
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10602
EAN/GTIN:
     3495881010014
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierfarbe, Farbe weiß, Doseninhalt 500 ml, VE mit 12 Dosen
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,800 kg
Breite:
27,00 cm
Höhe:
26,00 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
EU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 16,07*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,62*
€ 16,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 16,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,09*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 164,81*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 164,81*
€ 196,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 162,70*
€ 193,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 156,82*
€ 186,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 148,00*
€ 176,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 144,99*
€ 172,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 134,62*
€ 160,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 11,21834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.