Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANHOLZER & WENZ GMBH, Umreifungsband PET, geprägt, 5400 N,, 15,5x0,90 mm, Großrolle mit 1200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET Kunststoffband 1200m 15,5x0,9 mm
PET Kunststoffband 1200m 15,5x0,9 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10413-D57-30406
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30406
EAN/GTIN:
     4030198304068
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband PET, 15,5x0,90 mm, 5400 N, Großrolle mit 1200 Meter
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
17,00 cm
Ursprungsland:
LT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,76*
€ 81,24*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 82,04*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,13*
€ 82,98*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 87,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,28*
€ 89,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.