Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 800x500x290 mm,, Vol. 61 l, mit Gitterrost, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-1/M r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M r
EAN/GTIN:
     4052462036086
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 800x500x290 mm, Auffangvolumen 61 l, mit Gitterrost, 2x60 l-Fass, RAL 3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,000 kg
Breite:
50,00 cm
Höhe:
29,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 221,85*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 223,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 230,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 235,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,23*
€ 238,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.