Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm,, Vol. 68 l, ohne Gitterrost, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-AW 60-2 r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2 r
EAN/GTIN:
     4052462022331
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm, Auffangvolumen 68 l, ohne Gitterrost, RAL 3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 192,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 204,18*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 204,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,06*
€ 209,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 217,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 130,01*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.