Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Klappbodenbehälter, konisch, 1,0 cbm,, LxBxH 1040x1200x1270 mm, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Konischer Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-BKB 1000 g
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 g
EAN/GTIN:
     4052462006935
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, konisch, LxBxH 1040x1200x1270 mm, Vol. 1,0 cbm, mit Einfahrbügeln, lackiert RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
169,000 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
127,00 cm
Länge:
104,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 763,17*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,65*
€ 768,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,18*
€ 783,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,90*
€ 789,19*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,21*
€ 811,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,40*
€ 965,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,74*
€ 932,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,72*
€ 917,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.