Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Stapel-Kipper, Vol. 2,00 cbm,, LxBxH 1200x2000x1000 mm, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-BSK 200 gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 200 gr
EAN/GTIN:
     4052462008212
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapel-Muldenkippbehälter, Volumen 2,00 cbm, LxBxH 1200x2000x1000 mm, Traglast 2000 kg, RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
185,000 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
100,00 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,21*
€ 818,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 742,80*
€ 818,06*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,07*
€ 839,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,51*
€ 845,02*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 802,528*
€ 871,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,02*
€ 1.005,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,06*
€ 994,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,07*
€ 971,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,79*
€ 951,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,04*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,89*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 738,21*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,04*
Ähnlich
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,91*
Ähnlich
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 281,64*
Ähnlich
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,45*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 245,37*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 208,06*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 209,44*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 208,26*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 208,51*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 311,62*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 260,91*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 260,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.