Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Stapel-Kipper, Vol. 0,55 cbm,, LxBxH 1000x800x900 mm, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-BSK 55 gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 55 gr
EAN/GTIN:
     4052462007871
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapel-Muldenkippbehälter, Volumen 0,55 cbm, LxBxH 1000x800x900 mm, Traglast 1000 kg, RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,49*
€ 317,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,14*
€ 319,59*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 260,59*
€ 319,90*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,24*
€ 323,83*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 334,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 242,94*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 293,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.