| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10535-D57-BWV 4 Herst.-Nr.: BWV 4 EAN/GTIN: 4052462052123 |
| |
|
| | |
| Wannenverbinder, BxTxH 140x1660x40 mm, Gewicht 1,3 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,000 kg | Breite: | 14,00 cm | Höhe: | 4,00 cm | Länge: | 166,00 cm | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,03* | € 42,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,42* | € 43,44* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,42* | € 47,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,08* | € 49,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,68* | € 50,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|