Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Muldenkipper, LxBxH 960x925x540 mm,, Vol. 0,225 cbm, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün mit Deckel (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-EXPO 225 g
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 225 g
EAN/GTIN:
     4052462063822
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mulden-Selbstkipper, Abrollsystem, LxBxH 960x925x540 mm, Vol. 0,225 cbm, Traglast 750 kg, RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,000 kg
Breite:
92,50 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
96,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 596,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 596,44*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,53*
€ 600,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 510,63*
€ 601,93*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,46*
€ 602,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,97*
€ 705,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,05*
€ 666,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,25*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 225
ab € 175,22*
Zubehör
Bauer
EXPO225-D-VERZ
ab € 133,23*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.