Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Auffangwanne mit Lochplatte, RAL 2000,, BxTxH 570x890x1685 mm, Auffangvol. 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-LPW 60-2-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-2-2000
EAN/GTIN:
     4052462060906
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit Lochplatte, 3 mm Stahlblech, RAL 2000, fahrbar, für 2 St. 60-l-Fass, stehend Lagern, BxTxH 570x890x1685 mm, Auffangvol. 60 l
Weitere Informationen:
Gewicht:
64,000 kg
Breite:
89,00 cm
Höhe:
168,50 cm
Länge:
57,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,54*
€ 499,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,88*
€ 515,73*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,06*
€ 518,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,02*
€ 519,36*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 472,46*
€ 536,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,58*
€ 577,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 28,19*
Zubehör
Bauer
4447-21-0200
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.