Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Regalwanne, BxTxH 3250x1300x265 mm,, m. Gitterrost, Vol. 540 l , verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-RW-GR 3300-2 v
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 3300-2 v
EAN/GTIN:
     4052462051249
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne f. Trägerlänge 3300 mm, m. verz. Gitterrost, BxTxH 3250x1300x265 mm, Volumen 540 l, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
260,000 kg
Breite:
325,00 cm
Höhe:
26,50 cm
Länge:
130,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,40*
€ 1.140,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,88*
€ 1.159,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,72*
€ 1.187,61*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,35*
€ 1.193,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,04*
€ 1.232,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,62*
€ 1.357,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,19*
€ 1.350,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,33*
€ 1.273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,39*
€ 1.247,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,40*
€ 1.226,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.