Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DKS Herst.-Nr.: DKS EAN/GTIN: 796376579409 |
| |
|
| | |
| Die Kabelschlange mit modularer Wirbelstruktur und einem schweren Standfuß für mehr Stabilität ist einfach zu installieren und sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | CN | Höhe: | 1300 mm | Breite: | 67 mm | Tiefe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 53,78* | € 70,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,69* | € 83,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,96* | € 83,44* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,05* | € 100,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 86,75* | € 114,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|