Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-DUF2208GW355 Herst.-Nr.: DUF2208GW355 EAN/GTIN: 5020073998375 |
| |
|
| | |
| Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in grauweiß mit den Maßen 19 x 2200 x 800 mm und das 740 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Ordnung. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GR | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2200 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbcode: | GW355 Dekor grauweiß, Gestell silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,49* | € 444,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,24* | € 476,02* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,66* | € 487,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,99* | € 505,21* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,71* | € 507,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|