Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD10HNW603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD10HNW603
EAN/GTIN:
     796376568793
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
38,6 kg
Farbcode:
NW603 nussbaum/orange
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 266,643*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,46*
€ 307,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 317,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 318,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,26*
€ 356,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.