Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1000 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD10HNW670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD10HNW670
EAN/GTIN:
     796376568809
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
38,6 kg
Farbcode:
NW670 nussbaum/kardinalrot
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 244,62*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,23*
€ 282,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 291,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,33*
€ 292,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 326,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.