Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD1410HNW601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410HNW601
EAN/GTIN:
     796376567642
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
44,7 kg
Farbcode:
NW601 nussbaum/pink
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,921*
€ 402,325*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,33*
€ 461,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,33*
€ 476,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,59*
€ 478,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,84*
€ 538,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.