Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD1410HPW605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410HPW605
EAN/GTIN:
     796376567994
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
42,73 kg
Farbcode:
PW605 plywood/blau
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,152*
€ 484,591*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,38*
€ 558,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,53*
€ 580,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,97*
€ 582,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,46*
€ 652,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,90*
€ 665,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,49*
€ 641,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,24*
€ 619,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,38*
€ 562,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.