Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD1410NW642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410NW642
EAN/GTIN:
     796376541062
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
47,83 kg
Farbcode:
NW642 nussbaum/sunflower
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,736*
€ 494,212*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,40*
€ 569,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,97*
€ 587,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,68*
€ 590,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,81*
€ 666,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,19*
€ 653,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,38*
€ 629,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,40*
€ 574,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.