Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Eichenfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Eichenfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Eichenfüße, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Silber, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD1410W005355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1410W005355
EAN/GTIN:
     796376502636
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
44,7 kg
Farbcode:
005355 weiß/silber
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,92*
€ 433,40*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 433,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,21*
€ 448,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,08*
€ 450,07*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.