Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD146NW605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW605
EAN/GTIN:
     796376538871
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
45,17 kg
Farbcode:
NW605 nussbaum/blau
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,154*
€ 457,916*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,65*
€ 522,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,60*
€ 542,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,63*
€ 544,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,58*
€ 612,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,74*
€ 622,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,22*
€ 617,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.