Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 4 Stahlfüße, Dekor natürliche Eiche, Farbe Sunflower, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-MD14H018642
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14H018642
EAN/GTIN:
     796376568366
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
39,6 kg
Farbcode:
018642 natürliche Eiche/sunflower
Herstellungsland:
GB
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,551*
€ 302,34*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,18*
€ 346,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,38*
€ 359,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,51*
€ 360,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,88*
€ 405,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.