Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-MDHP633 Herst.-Nr.: MDHP633 EAN/GTIN: 5020073708370 |
|
|
| | |
| Hoher Sockel für Schubladenschrank 29er & 39er Serie DIN A4, die insgesamte Schrankhöhe beträgt bei der 29er Serie 712 mm und bei der 39er Serie 979 mm, Farbe: 633 schwarz Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1,63 kg | Farbcode: | 633 schwarz | Herstellungsland: | GB | Höhe: | - mm | Breite: | - mm | Tiefe: | - mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 24,26* | € 33,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,33* | € 40,49* | | | | Lager 6922 | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,63* | € 40,92* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,58* | € 42,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|