Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Basic Screen für Varia Single H 450 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCA1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCA1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 450 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
450 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 303,19*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 348,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,78*
€ 359,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,45*
€ 361,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.