Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Single H 450 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCAP1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCAP1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 450 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
450 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,80*
€ 426,91*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,49*
€ 492,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,61*
€ 511,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 514,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,40*
€ 556,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,85*
€ 540,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.