Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCD1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCD1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,47*
€ 407,16*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,82*
€ 469,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,70*
€ 487,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,32*
€ 489,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,13*
€ 555,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,44*
€ 530,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.