Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCDP1600L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCDP1600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,46*
€ 517,56*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,68*
€ 595,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,82*
€ 614,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,67*
€ 617,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,57*
€ 694,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,13*
€ 668,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.