Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCDP1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCDP1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Blazer Lite.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,82*
€ 643,86*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,98*
€ 735,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,97*
€ 761,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,56*
€ 765,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,11*
€ 874,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,98*
€ 754,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.