Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Premium Screen für Varia Duo H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCDP1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCDP1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen erhält seine hohe schallabsorbierende Wirkung durch ein hochwertiges Akustikabsorbervlies und den Stoffbezug Camira Lucia.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,04*
€ 545,30*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,75*
€ 626,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,22*
€ 646,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,96*
€ 649,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,86*
€ 730,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,75*
€ 639,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.