Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCH1800B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCH1800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Blazer Lite schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Blazer Lite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,78*
€ 477,26*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,80*
€ 551,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,12*
€ 572,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,00*
€ 574,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,38*
€ 656,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,02*
€ 650,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,80*
€ 561,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.