Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Basic Screen für Varia Single H 650 x B 1800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-SCH1800L
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCH1800L
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Lucia schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
30 mm
Farbcode:
Camira Lucia
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,79*
€ 387,56*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,78*
€ 446,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,63*
€ 461,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,30*
€ 463,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,42*
€ 520,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.